{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norm | ISO 13385 | |
Rozsah měření | 0 mm - 150 mm | |
Rozlišení | 0,01 mm | |
Odečet | 0,0005 palec | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Odchylka měření E MPE | ±0,03 mm | |
Hloubkoměr je k dispozici | ano | |
Hloubkoměr | rohový 3,7×1,3 | |
Ochranná třída IP | IP 67 | |
Délka měřicí čelisti | 40 mm | |
Zajištění hodnot měření | Systém MAHR Reference-Lock | |
Měřicí technika | digitální | |
Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX | |
Všechny díly | Kalené | |
Obal | Stabilní box | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Univerzální posuvné měřítko |
Katalogové číslo | 412733 150 | |
EAN / GTIN | 4059192002442 | |
Číslo výrobce | 4103302 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitální posuvné měřítko IP67 150 mm
na poptávku
Ihned k dodání
182 ks okamžitě k dodání
5 034,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 940 ks okamžitě k dodání
3 003,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Všechny díly | Kalené | Kalené |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | Provoz s bateriemi |
Ochranná třída IP | IP 67 | IP 67 |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 |
Hloubkoměr | rohový 3,7×1,3 | rohový 3,7×1,3 |
Měřicí technika | digitální | digitální |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |