{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | ISO 13385 | |
Rozsah měření | 0 mm - 300 mm | |
Rozlišení | 0,01 mm | |
Odečet | 0,0005 palec | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Odchylka měření E MPE | ±0,03 mm | |
Rozhraní | Rozhraní RS232C; Rozhraní USB | |
Ochranná třída IP | IP 54 | |
Délka měřicí čelisti | 64 mm | |
Měřicí technika | digitální | |
Materiál | ušlechtilá ocel, INOX | |
Všechny díly | kalená | |
Obal | stabilní box | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Univerzální posuvné měřítko |
Katalogové číslo | 412680 300 | |
EAN / GTIN | 4045197949363 | |
Číslo výrobce | 412680 300 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Digitální posuvné měřítko IP54 s datovým výstupem, Rozsah měření: 300mm
na poptávku
Ihned k dodání
152 ks okamžitě k dodání
6721,00 CZK
5 075,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
624 ks okamžitě k dodání
6084,00 CZK
4 750,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
82 ks okamžitě k dodání
8935,00 CZK
7 125,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
369 ks okamžitě k dodání
5746,00 CZK
4 400,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
9579,00 CZK
7 025,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozlišení | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | Provoz s bateriemi | Provoz s bateriemi | Provoz s bateriemi | Provoz s bateriemi |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Měřicí technika | digitální | digitální | digitální | digitální | digitální |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 |
Druh produktu | Univerzální posuvné měřítko | Univerzální posuvné měřítko | Univerzální posuvné měřítko | Univerzální posuvné měřítko | Univerzální posuvné měřítko |
Odchylka měření E MPE | ±0,03 mm | ±0,04 mm | ±0,03 mm | ±0,04 mm | ±0,03 mm |