30 EWRi Malé hloubkoměr 25 mm ZW 0,01 mm v případě s kalibrací

Artiklové číslo: 4126751KAL
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
Druh produktu Hloubkomer

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4126751KAL
EAN / GTIN 4059192061937
Číslo výrobce 4126751KAL
L-číslo L40080 2941

Popis

Provedení:

  • Vysoce kontrastní číselný displej
  • Horní aretační šroub
  • Vylehčené vodicí dráhy
  • Měřicí čep s kulovou měřicí plochou z kalené oceli
  • Měřicí prvek můstku z lehkého eloxovaného hliníku odolného proti opotřebení
  • Odměřovací můstek je okamžitě připraven k měření díky Reference- systému
  • Vyvýšené vodicí lišty chránící stupnici
  • Vynikající odolnost proti prachu, chladicím kapalinám a mazivům
  • Stírač nečistot v jezdci

Popis:

Digitální hloubkový kalibr MarCal 30 EWRi Rozsah měření: 0 - 25 mm
  • Přírůstek číslic mm/palec: 0,01 mm / 0,0005 palce
  • Datové rozhraní: Integrované bezdrátové připojení
  • Třída ochrany IP: IP 67
Rozsah dodávky: Baterie, návod k obsluze, kufřík.

Charakteristika:

  • funkce: Změna směru počítání
  • Typ výrobku: 30 EWRi
  • Přírůstek číslic mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Rozsah měření: 0 - 25 mm
  • Rozsah měření: 0 - 1″
  • Mezní chyba v palcích: .0008″
  • Rozměr a v mm: 129 mm
  • Rozměr b v mm: 48 mm
  • Výška číslic: 11 mm
  • Mezní chyba (mm): 0.02 mm

Norma:

ISO 13385-2

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku