{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norm | ISO 13385 | |
Rozsah měření | 0 mm - 150 mm | |
Rozlišení | 0,01 mm | |
Odchylka měření E MPE | ±0,02 mm | |
Hloubkoměr je k dispozici | ano | |
Hloubkoměr | rohový 3,7×1,4 | |
Rozhraní | Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic | |
Délka měřicí čelisti | 40 mm | |
Výška číslic LCD displeje | 9 mm | |
Měřicí postup měřicího přístroje | Elektromagnetický indukční proces | |
Provozní doba | 20000 h | |
Měřicí technika | digitální | |
Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX | |
Všechny díly | Kalené | |
Obal | Stabilní box | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Typ baterií | Knoflíkový článek | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 357 | |
Druh produktu | Univerzální posuvné měřítko |
Katalogové číslo | 412642 150 | |
EAN / GTIN | 4946368667928 | |
Číslo výrobce | 500-161-30 |