{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | ISO 13385 | |
Hloubkoměr | rohový 6,2×2,2 | |
Rozsah měření | 0 mm - 150 mm | |
Odečet (kruhová stupnice) | 0,01 mm | |
Otáčka ručičky | 1 mm | |
Odchylka měření E MPE | ±0,02 mm | |
Délka měřicí čelisti | 40 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX | |
Všechny díly | Kalené | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | Posuvná měřítko s úchylkoměrem |
Katalogové číslo | 412405 150/01 | |
EAN / GTIN | 4946368688206 | |
Číslo výrobce | 505-732 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Posuvné měřítko s úchylkoměrem 150/01
na poptávku
Ihned k dodání
69 ks okamžitě k dodání
3 536,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
480 ks okamžitě k dodání
2 062,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Odečet (kruhová stupnice) | 0,01 | 0,01 |
Rozsah měření | 0 ;150 | 0 ;150 |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 |
Délka měřicí čelisti | 40 | 40 |
Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX | Ušlechtilá ocel, INOX |
Měřicí technika | analogové | analogové |
Druh produktu | Posuvná měřítko s úchylkoměrem | Posuvná měřítko s úchylkoměrem |