{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | ISO 13385 | |
Hloubkoměr | rohový 4,8×1,7 | |
Rozsah měření | 0 mm - 150 mm | |
Odečet (kruhová stupnice) | 0,01 mm | |
Otáčka ručičky | 1 mm | |
Odchylka měření E MPE | ±0,03 mm | |
Délka měřicí čelisti | 40 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX | |
Všechny díly | Kalené | |
Obal | Stabilní box | |
Tabulka závitů | Tabulka posuvných měřidel | |
Druh produktu | Posuvná měřítko s úchylkoměrem |
Katalogové číslo | 412350 150/01 | |
EAN / GTIN | 4045197203083 | |
Číslo výrobce | 412350 150/01 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |