Střešní žebřík 4,2 m s červeným nátěrem

Artiklové číslo: 41235
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Katalogové číslo 41235
    EAN / GTIN 4003866412358
    Číslo výrobce 41235
    L-číslo L60070 3629

    Popis

    Popis:

    Protiskluzové čtvercové příčky se 2 různě nakloněnými stupni.
    Uspořádání příček mimo střed.
    Robustní profily pro bezpečnostní vzdálenost mezi příčkami a povrchem střechy 80 mm.
    Snadné přizpůsobení žebříku příslušné délce střechy.
    Vnější šířka: 340 mm.
    Spojení příčlí s kvalitním lemováním ZARGES s vysokou pevností.
    Příčky z extrudovaného hliníkového profilu pro maximální bezpečnost.

    Charakteristika:

    Maximální zatížení 150 kg
    Barva cihlově červená
    Hmotnost 6,8 kg
    Šířka žebříku 340 mm
    Délka žebříku 4,2 m
    Přírubové spojení pojezdu a schůdku.
    Svislá rozteč příček/stupňů 280 mm.
    Počet příček 15
    Hloubka kroku 30 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku