Provedení:
sestavené
Popis:
Svařeno z ocelových trubek, práškově lakováno leskle modrou barvou RAL 5007. Zábradlí vysoké 180/250 mm, ložná plocha a stěny z vodovzdorné překližky. Otočné řízení s ojí a rukojetí. Tažné zařízení s bezpečnostní rukojetí s měkkým krytem a automatickým tlumeným návratem do klidové polohy. Kola s plnými gumovými pneumatikami, náboje s válečkovými ložisky. Automatická parkovací brzda působící na přední kola. Odpovídá evropské normě EN 1757-3.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 400
Délka využitelné plochy (mm): 945
Šířka využitelné plochy (mm): 545
Výška plošiny (mm): 307
Celková délka (mm): 1204
Celková šířka (mm): 600
Celková výška (mm): 1185
Pneumatiky: Plná guma
Velikost kola (mm): 250 x 60
Poznámka:
podle normy EN 1757-3