Popis:
Nízká hmotnost, snadná manipulace a nejlepší poměr ceny a výkonu s hodnotnou výbavou.
80 mm hluboké schůdky pro neunavující stání.
eloxované vázací tyče odolné proti oděru.
Plošina z extrudovaného hliníkového profilu (300 mm × 250 mm) pro bezpečné a pohodlné stání i při delší práci.
Prostorný hliníkový zásobník na materiál a nářadí.
Vysoce odolné perlonové pásky zabraňující vyklouznutí.
Trojité nýtované spojení stupňovitých kolejnic.
Protiskluzová plastová obuv.
Schody a zábradlí z extrudovaných hliníkových profilů.
Charakteristika:
Pracovní výška 3,75 m
Zatížení max. 150 kg
Hmotnost 10,2 kg
Plocha podlahy 1,42 m × 0,61 m
Výška stoupacího/podpěrného profilu 48 mm / 42 mm
Délka žebříku 2,64 m
Materiál hliník
Šířka plošiny 300 mm
Výška plošiny 1,74 m
Délka plošiny 250 mm
Nýtované spojení příčky a stupínku
Svislá rozteč běhů a stupňů 250 mm
Počet schodů včetně plošiny 7
Hloubka kroku 80 mm
Svislá výška žebříku 2,42 m
spodní, vnější šířka 0,61 m
Poznámka:
Odpovídá normě EN 131 professional.