XLstep S - schody s nášlapy s 5 stupni

Artiklové číslo: 41225
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Počet stupňů 5
Materiál Hliník
Provedení stupátka Stupe�
Druh produktu Dvojitý žebřík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 41225
EAN / GTIN 4003866412259
Číslo výrobce 41225
L-číslo L90010 59

Popis

Popis:

Nízká hmotnost, snadná manipulace a nejlepší poměr ceny a výkonu s hodnotnou výbavou.
80 mm hluboké schůdky pro neunavující stání.
eloxované vázací tyče odolné proti oděru.
Plošina z extrudovaného hliníkového profilu (300 mm × 250 mm) pro bezpečné a pohodlné stání i při delší práci.
Prostorný hliníkový zásobník na materiál a nářadí.
Vysoce odolné perlonové pásky zabraňující vyklouznutí.
Trojité nýtované spojení stupňovitých kolejnic.
Protiskluzová plastová obuv.
Schody a zábradlí z extrudovaných hliníkových profilů.

Charakteristika:

Pracovní výška 3,25 m
Zatížení max. 150 kg
Hmotnost 7,7 kg
Plocha podlahy 1,08 m × 0,55 m
Výška stoupacího/podpěrného dílu vázací tyče 42 mm / 42 mm
Délka žebříku 2,1 m
Materiál hliník
Šířka plošiny 300 mm
Výška plošiny 1,24 m
Délka plošiny 250 mm
Nýtované spojení příčky a stupínku
Svislá rozteč běhů a stupňů 250 mm
Počet schodů včetně plošiny 5
Hloubka kroku 80 mm
Svislá výška žebříku 1,92 m
spodní, vnější šířka 0,55 m

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku