Popis:
Stupně hluboké 80 mm pro neunavující stání.
eloxované sloupky odolné proti opotřebení.
Stojící plošina z extrudovaného hliníkového profilu (300 mm × 250 mm) pro bezpečné a pohodlné stání i při dlouhodobé práci.
Prostorná hliníková odkládací přihrádka na materiál a nářadí.
Trojité nýtované spojení stupňů a stupaček.
Protiskluzová plastová obuv.
Schůdky a stupátka z extrudovaných hliníkových profilů.
Charakteristika:
Pracovní výška 2,75 m
Maximální zatížení 150 kg
Hmotnost 6 kg
Plocha základny 0,74 m × 0,49 m
Výška šplhacího/opěrného dílu 42 mm / 42 mm
Délka žebříku 1,56 m
Materiál Hliník
Šířka plošiny 300 mm
Výška plošiny 0,74 m
Délka plošiny 250 mm
Nýtované spojení běhounu a stupínku.
Rozteč svislých běhů a stupňů 250 mm
Počet stupňů včetně plošiny 3
Hloubka schůdku 80 mm
Svislá výška žebříku 1,42 m
Spodní, vnější šířka 0,49 m
Poznámka:
Splňuje požadavky profesionální normy EN 131.