Žebřík s nášlapy, oboustranný přístup s kolečky 2x5 stupňů

Artiklové číslo: 41210
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
    Počet stupňů 2×5
    Provedení stupátka Stufe
    Pochůznost beidseitig
    Druh produktu Dvojitý žebřík

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 41210
    EAN / GTIN 4031405412101
    Číslo výrobce 041210
    L-číslo L90110 86

    Popis

    Popis:

    • Stacionární žebřík z hliníku
    • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
    • 80 mm hluboké rýhované schůdky
    • 4násobné osazené/osazené připojení
    • Kuželový spar pro bezpečný stojan
    • Nuvello® žebříkové boty s patentovanou technologií náklonu 2 os
    • Čtyři samojisticí pružinové válečky (Ø 80 mm)
    • Pevné spojení kovovými vzpěrami, které lze oddělit na obou stranách
    • Rozteč kroků: 235 mm
    • Sklon vodiče: 70°
    • Maximální zatížení: 150 kg

    Charakteristika:

    • Pracovní výška: 2650 mm
    • Výška: 1140 mm
    • Šířka sloupce: 25 mm
    • Výška sloupce: 73 mm
    • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
    • Materiál: Hliník
    • Max. Nosnost: 150 kg
    • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
    • Náklon: 70 °
    • Průměr válce: 80 mm
    • Protiskluzové: Hliník tažený
    • Délka kroku: 1030 mm
    • Rozteč kroků/příček: 235 mm
    • Počet kroků/příček: 2x5 kroků
    • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
    • Provedení kroku: Stupně
    • Spodní vnější šířka: 640 mm
    • Povoleno jako pracoviště (TRBS 2121 část 2): Ano

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku