ZAP Safemaster Plus S - žebřík pojízdný 12 příček

Artiklové číslo: 41209
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet stupňů 12
Druh produktu Žebřík s plošinou

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 41209
EAN / GTIN 4003866412099
Číslo výrobce 41209
L-číslo L90010 132

Popis

Popis:

Ideální řešení pro vychystávání objednávek v regálech. Velká úložná plocha, snadné rolování, kompaktní skládací velikost.
Hliníková pracovní plošina, cca 600 x 630 mm, s bezpečnostním zábradlím na třech stranách.
Šplhací část s příčníkem, opěrná část s nosníkem podvozku, kolečka s aretací (Ø 160 mm).
Úzký podvozek. Šířka podvozku je snížena na minimum dodatečným zátěžováním.
Závěsy v obou diagonálních výztuhách umožňují tento žebřík pohodlně složit a uložit tak, aby nezabíral mnoho místa.
Velký sběrací zásobník.

Charakteristika:

Pracovní výška 5,1 m
Zatížení max. 150 kg
Šířka nosníku podvozku 1,88 m
Šířka příčky 1,8 m
Hmotnost 65,8 kg
Podlahová plocha 2,3 m × 1,88 m
Výška včetně zábradlí 4,1 m
Šířka plošiny 600 mm
Výška plošiny 3,1 m
Délka plošiny 630 mm
Počet schodů včetně plošiny 12
Hloubka kroku 80 mm

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131-7.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku