ZAP Safemaster Plus S - žebřík pojízdný 4 příčky

Artiklové číslo: 41201
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Žebřík s plošinou

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 41201
    EAN / GTIN 4003866412013
    Číslo výrobce 41201
    L-číslo L90010 196

    Popis

    Popis:

    Ideální řešení pro vychystávání objednávek v regálech. Velká úložná plocha, snadné rolování, kompaktní skládací velikost.
    Hliníková pracovní plošina, cca 600 x 630 mm, s bezpečnostním zábradlím na třech stranách.
    Šplhací část s příčníkem, opěrná část s nosníkem podvozku, kolečka s aretací (Ø 160 mm).
    Úzký podvozek. Šířka podvozku je snížena na minimum dodatečným zátěžováním.
    Závěsy v obou diagonálních výztuhách umožňují tento žebřík pohodlně složit a uložit tak, aby nezabíral mnoho místa.
    Velký sběrací zásobník.

    Charakteristika:

    Pracovní výška 3 m
    Zatížení max. 150 kg
    Šířka nosníku podvozku 1,09 m
    Hmotnost 42 kg
    Podlahová plocha 1,25 m × 1,09 m
    Výška včetně zábradlí 2 m
    Šířka plošiny 600 mm
    Výška plošiny 1 m
    Délka plošiny 630 mm
    Počet schodů včetně plošiny 4
    Hloubka kroku 80 mm

    Poznámka:

    Odpovídá normě EN 131-7.

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku