Nůžky na kabely měď-hliník do 42 mm

Artiklové číslo: 412.42
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
Druh produktu Nůžky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 412.42
EAN / GTIN 3148511754832
Číslo výrobce 412.42
L-číslo L60130 9699

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: silný řezný výkon, nedochází k deformaci elektrických kabelů
  • bezpečnostní zarážky

Charakteristika:

  • Š [mm]: 115
  • C [mm]: 70
  • d [mm]: 42
  • d min. - max. [mm]: 200 - 1300
  • E [mm]: 16
  • L [mm]: 800
  • L1 [mm]: 90
  • [kg]: 3.695

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku