25 EWR Digitální univerzáln íposuvné měřítko 1000 mm s datovým rozhraním s kalibrací DAkkS

Artiklové číslo: 4119002DKS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4119002DKS
EAN / GTIN 4059192003272
Číslo výrobce 4119002DKS

Popis

Popis:

Digitální univerzální kaliper Multimar 25 EEA
externí aplikace: 0 - 1000
místná hodnota přírůstku mm/inch: 0,01 / .0005″
datové rozhraní: USB, Digimatic, Opto RS-232C, bezdrátové
krytí IP: IP 65
rozsah dodávky: Baterie, návod k obsluze, montážní a úložné bloky, dřevěná krabice, bez měřicích ramen/držáků a měřicích vložek

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku