Megastep B - Žebřík 2 x 5 příček

Artiklové číslo: 41190
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet stupňů 2×5
Materiál Hliník
Provedení stupátka Broadshouts
Druh produktu Dvojitý žebřík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 41190
EAN / GTIN 4003866411900
Číslo výrobce 41190
L-číslo L90010 1336
Manufacturer Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

Design z obou stran: vysoká nosnost s flexibilními možnostmi použití a exkluzivní design s černým ušlechtilým vzhledem.
60 mm hluboké široké příčky z lehkého kovu s protiskluzovým žebrováním.
Černé eloxované tyče odolné proti oděru.
Robustní ocelové závěsy.
Vysoce odolné perlonové pásky zabraňující vyklouznutí.
Příčky a sloupky z extrudovaných hliníkových profilů.
Vyměnitelné dvousložkové plastové botičky pro neklouzavý nášlap a zároveň pevné usazení ve svislé poloze.

Charakteristika:

Pracovní výška 2,75 m
Maximální zatížení 250 kg
Hmotnost 8 kg
Plocha podlahy 1,1 m × 0,5 m
Délka žebříku 1,5 m
Materiál hliník
Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
Svislá rozteč běhů a stupňů 265 mm
Počet klíčků 2 × 5
Počet klíčků 5
Hloubka kroku 60 mm
Svislá výška žebříku 1,47 m
Dolní vnější šířka 0,5 m

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku