Provedení:
- Vysoce kontrastní číselný displej
- Zajišťovací šroub nahoře
- Vylehčené vodicí dráhy
- Měřicí lopatky pro vnitřní měření
- Kalení jezdce a lišty, nerez
- Stupňový měřicí přístroj
- Možnost okamžitého měření díky referenčnímu systému
- Vyvýšené vodicí dráhy pro ochranu stupnice
- Vynikající odolnost proti prachu, chladicím kapalinám a mazivům
- Stírač nečistot v jezdci
Popis:
Digitální univerzální třmen MarCal 16 EWRi-V; Rozsah měření: 0 - 200 mm; Rozlišení mm/inch: 0,01 mm / 0,0005 palce; Hloubkové měření: čtvercové; Datové rozhraní: Integrovaný bezdrátový systém; Stupeň krytí IP: IP 67; Rozsah dodávky: Baterie, návod k obsluze, kufřík, nastavovací prvek pro vnitřní měření 16 Eel, měřicí siloměr 16 Ec, hloubkový měřicí můstek 16 Em, měřicí destičky pro vnější měření 16 Eea 1-3, měřicí destičky pro vnitřní měření 16 Eei 1-3.
Charakteristika:
- funkce: RESET (vynulování displeje)
- Typ výrobku: 16 EWRi-V
- Přírůstek číslic mm/inch: 0.01 / .0005″
- Rozsah měření: 0 - 8″
- Rozsah měření: 0 - 200 mm
- Mezní chyba v palcích: .001″
- Rozměr d v mm: 285 mm
- Rozměr b v mm: 48 mm
- Rozměr c v mm: 16.5 mm
- Rozměr e v mm: 16 mm
- Výška číslic: 11 mm
- Mezní chyba (mm): 0.03 mm
Norma:
Tovární standard