Megastep B - Žebřík 2 x 4 příčky

Artiklové číslo: 41189
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Počet stupňů 2×4
Provedení stupátka Broadshouts
Druh produktu Dvojitý žebřík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 41189
EAN / GTIN 4003866411894
Číslo výrobce 41189
L-číslo L90010 1419

Popis

Popis:

Design z obou stran: vysoká nosnost s flexibilními možnostmi použití a exkluzivní design s černým ušlechtilým vzhledem.
60 mm hluboké široké příčky z lehkého kovu s protiskluzovým žebrováním.
Černé eloxované tyče odolné proti oděru.
Robustní ocelové závěsy.
Vysoce odolné perlonové pásky zabraňující vyklouznutí.
Příčky a sloupky z extrudovaných hliníkových profilů.
Vyměnitelné dvousložkové plastové botičky pro neklouzavý nášlap a zároveň pevné usazení ve svislé poloze.

Charakteristika:

Pracovní výška 2,5 m
Maximální zatížení 250 kg
Hmotnost 6,9 kg
Podlahová plocha 0,93 m × 0,47 m
Délka žebříku 1,22 m
Materiál hliník
Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
Svislá rozteč běhů a stupňů 265 mm
Počet klíčků 2 × 4
Počet klíčků 4
Hloubka kroku 60 mm
Svislá výška žebříku 1,2 m
spodní, vnější šířka 0,47 m

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku