16 Eea3 Měřicí nástavec vnější

Artiklové číslo: 4118812
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
    Druh produktu Posuvné měřítko

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4118812
    EAN / GTIN 4059192003173
    Číslo výrobce 4118812
    L-číslo L40080 335

    Popis

    Popis:

    • 16 měřicí destička Eea 3 pro vnější měření (3,5 x 6 mm)

    Charakteristika:

    • Typ kalibrace: Nekalibrované
    • Název skupiny výrobků: Měřidlo kaliperu
    • Název výrobku: Měřicí vložka pro vnější měření
    • Název skupiny výrobků: MarCal
    • Aplikace: do průměru 175 mm
    • Kategorie příslušenství (eShop): 16 Eea Měřicí vložky pro externí měření
    • Typ výrobku: 16 Eea 3

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku