Teleskopický kombinovaný žebřík 9 stupňů

Artiklové číslo: 41188
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
    Druh produktu Mehrzweckleiter

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 41188
    EAN / GTIN 4003866411887
    Číslo výrobce 41188
    L-číslo L90010 1481

    Popis

    Popis:

    Ve složeném stavu se žebřík vejde do každého kufru auta.
    Použitelný jako jednoduchý nebo stupňovitý žebřík pouze při plném vysunutí.
    Široké schůdky zajišťují pohodlí při výstupu a sestupu.
    Sloupky eloxované proti oděru.
    Originální žebřík TELESTEPS s osvědčeným mechanismem AUTOSTEPS.
    Stupně a příčle z extrudovaných hliníkových profilů.
    Nový trojúhelníkový sloupek pro větší stabilitu a odolnost proti zkroucení.

    Charakteristika:

    Pracovní výška 3,8 m
    Maximální zatížení 150 kg
    Šířka příčky 0,75 m
    Hmotnost 19,2 kg
    Délka žebříku, zasunutý 0,79 m
    Svislá rozteč běhounů a stupňů 300 mm.
    Počet stupňů 9
    Hloubka schůdků 80 mm

    Poznámka:

    Vyhovuje normě EN 131-6.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku