EFAmix B - GRP žebřík 2 x 8 příček

Artiklové číslo: 41168
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Provedení stupátka Breitsprosse
    Druh produktu Dvojitý žebřík

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 41168
    EAN / GTIN 4003866411689
    Číslo výrobce 41168
    L-číslo L90010 750

    Popis

    Popis:

    Optimální řešení pro použití v elektrickém a chemickém prostředí s mimořádně nízkou hmotností.
    Bezpečné stání na 60 mm hlubokých, protiskluzových širokých příčkách z lehkého kovu.
    Vysoká úroveň ochrany při práci na elektrických zařízeních díky izolačním tyčím z plastu vyztuženého skleněnými vlákny.
    Vyhovuje vysokonapěťové zkoušce pro vodiče z izolačního materiálu podle DIN EN 61478 nebo VDE 0682, oddíl 6.5, kategorie 1/30 KV.
    Vysoce odolné perlonové pásky zabraňující vyklouznutí.
    Spojení příčlí pomocí vysoce pevných přírub ZARGES.
    Robustní ocelový závěs.
    Vyměnitelné plastové botičky pro protiskluzový stojan a zároveň pevné uchycení ve svislé poloze.

    Charakteristika:

    Pracovní výška 3,65 m
    Zatížení max. 150 kg
    Hmotnost 14,8 kg
    Plocha podlahy 1,81 m × 0,6 m
    Délka žebříku 2,46 m
    Materiál hliník / plast
    Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
    Svislá rozteč běhů a stupňů 265 mm
    Počet klíčků 2 × 8
    Počet klíčků 8
    Hloubka kroku 60 mm
    Svislá výška žebříku 2,33 m
    spodní, vnější šířka 0,59 m

    Poznámka:

    Odpovídá normě EN 131 professional.

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku