EFAmix B - stupňovitý žebřík ze sklolaminátu 2 x 6 příček

Artiklové číslo: 41167
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Provedení stupátka Breitsprosse
    Druh produktu Dvojitý žebřík

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 41167
    EAN / GTIN 4003866411672
    Číslo výrobce 41167
    L-číslo L90010 573

    Popis

    Popis:

    Optimální řešení pro použití v elektrickém a chemickém prostředí s mimořádně nízkou hmotností.
    Bezpečné stání na 60 mm hlubokých, protiskluzových širokých příčkách z lehkého kovu.
    Vysoká úroveň ochrany při práci na elektrických zařízeních díky izolačním tyčím z plastu vyztuženého skleněnými vlákny.
    Vyhovuje vysokonapěťové zkoušce pro vodiče z izolačního materiálu podle DIN EN 61478 nebo VDE 0682, oddíl 6.5, kategorie 1/30 KV.
    Vysoce odolné perlonové pásky zabraňující vyklouznutí.
    Spojení příčlí pomocí vysoce pevných přírub ZARGES.
    Robustní ocelový závěs.
    Vyměnitelné plastové botičky pro protiskluzový stojan a zároveň pevné uchycení ve svislé poloze.

    Charakteristika:

    Pracovní výška 3,1 m
    Zatížení max. 150 kg
    Hmotnost 11,4 kg
    Plocha podlahy 1,31 m × 0,54 m
    Délka žebříku 1,9 m
    Materiál hliník / plast
    Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
    Svislá rozteč běhů a stupňů 265 mm
    Počet klíčků 2 × 6
    Počet klíčků 6
    Hloubka kroku 60 mm
    Svislá výška žebříku 1,82 m
    spodní, vnější šířka 0,53 m

    Poznámka:

    Odpovídá normě EN 131 professional.

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku