Oboustranný očkový klíč 16 x 18 1/2 x 9/16 ″ D.290 mm

Artiklové číslo: 41161618
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 41161618
EAN / GTIN 4018754133529
Číslo výrobce 41161618
L-číslo L60010 1501

Popis

Popis:

  • velmi dlouhá
  • S profilem drážkového pohonu
  • 15° zahnuté
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • Vysoce výkonná ocel HPQ®, chromovaná

Charakteristika:

  • Délka [mm): 290 mm
  • Výstupní profil: Drážkový pohon
  • Hmotnost: 161 g
  • Šířka napříč plochami 1 [palec]: 1/2 ″
  • Šířka napříč plochami 2 [palce]: 9/16 ″

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku