Megastep S - žebřík 6 příček

Artiklové číslo: 41148
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Provedení stupátka Breitsprosse
    Druh produktu Dvojitý žebřík

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 41148
    EAN / GTIN 4003866411481
    Číslo výrobce 41148
    L-číslo L90010 945

    Popis

    Popis:

    Nejsilnější ze všech žebříků: vysoká nosnost a moderní design pro maximální nároky.
    60 mm hluboké široké příčky z lehkého kovu s protiskluzovým žebrováním.
    Černé eloxované tyče odolné proti oděru.
    Stojící plošina z extrudovaného hliníkového profilu (250 x 250 mm) pro bezpečné a pohodlné stání i při delší práci.
    Praktický hliníkový zásobník na drobné díly a nářadí.
    Vysoce odolné perlonové pásky zabraňující vyklouznutí.
    Vyměnitelné dvousložkové plastové botičky pro neklouzavý nášlap a zároveň pevné usazení ve svislé poloze.

    Charakteristika:

    Pracovní výška 3,6 m
    Maximální zatížení 250 kg
    Hmotnost 8,6 kg
    Plocha podlahy 1,27 m × 0,53 m
    Stoupací/podpěrný díl výšky vázací tyče 73 mm / 58 mm
    Délka žebříku 2,43 m
    Šířka plošiny 250 mm
    Výška plošiny 1,59 m
    Délka plošiny 250 mm
    Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
    Svislá rozteč běhů a stupňů 265 mm
    Počet příček včetně plošiny 6
    Hloubka kroku 60 mm
    spodní, vnější šířka 0,53 m

    Poznámka:

    Odpovídá normě EN 131 professional.

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku