Megastep S - Stupňový žebřík 3 příčky

Artiklové číslo: 41145
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet stupňů 3

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 41145
EAN / GTIN 4003866411450
Číslo výrobce 41145
L-číslo L90010 1469

Popis

Popis:

Široké příčky z lehkého kovu o hloubce 60 mm s protiskluzovým žebrováním.
Černé eloxované sloupky odolné proti oděru.
Stojící plošina z extrudovaného hliníkového profilu (250 × 250 mm) pro bezpečné a pohodlné stání i při dlouhodobé práci.
Praktická hliníková odkládací přihrádka na drobné díly a nářadí.
Vyměnitelné dvousložkové plastové patky pro neklouzavé stání a pevné usazení v kůlu.

Charakteristika:

Pracovní výška 2,8 m
Maximální zatížení 250 kg
Hmotnost 6,2 kg
Plocha základny 0,76 m × 0,44 m
Výška stupátka výstupní/opěrné části 73 mm / 58 mm
Délka žebříku 1,59 m
Šířka plošiny 250 mm
Výška plošiny 0,8 m
Délka plošiny 250 mm
Přírubové spojení pojezdu a schůdku.
Rozteč svislých běhů a stupňů 265 mm.
Počet příček včetně plošiny 3
Hloubka schůdků 60 mm
Spodní, vnější šířka 0,44 m

Poznámka:

Splňuje požadavky profesionální normy EN 131.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku