Megastep L - Jednoduchý žebřík s 8 příčkami

Artiklové číslo: 41136
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení stupátka Broadshouts
Druh produktu Příložný žebřík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 41136
EAN / GTIN 4003866411368
Číslo výrobce 41136
L-číslo L90010 1093

Popis

Popis:

Praktická hodnota se snoubí s designem: nejpevnější ze všech žebříků ZARGES s vysokou nosností a elegantním černým povrchem pro robustní použití.
60 mm hluboké široké příčky z lehkého kovu s protiskluzovým žebrováním.
Černé eloxované tyče odolné proti oděru.
Kontaktní profil na horním konci pro bezpečné upevnění.
Spojení příčlí pomocí vysoce pevných přírub ZARGES.
Příčky a sloupky z extrudovaných hliníkových profilů.
Vyměnitelné plastové boty pro protiskluzový stojan.

Charakteristika:

Pracovní výška 3,15 m
Maximální zatížení 250 kg
Hmotnost 6,9 kg
Délka žebříku 2,38 m
Materiál hliník
Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
Svislá rozteč běhů a stupňů 265 mm
Počet klíčků 8
Hloubka kroku 60 mm
Vnější šířka 380 mm

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku