Megastep L - Jednoduchý žebřík se 6 příčkami

Artiklové číslo: 41135
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Provedení stupátka Breitsprosse
    Druh produktu Příložný žebřík

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 41135
    EAN / GTIN 4003866411351
    Číslo výrobce 41135
    L-číslo L90010 973

    Popis

    Popis:

    Praktická hodnota se snoubí s designem: nejpevnější ze všech žebříků ZARGES s vysokou nosností a elegantním černým povrchem pro robustní použití.
    60 mm hluboké široké příčky z lehkého kovu s protiskluzovým žebrováním.
    Černé eloxované tyče odolné proti oděru.
    Kontaktní profil na horním konci pro bezpečné upevnění.
    Spojení příčlí pomocí vysoce pevných přírub ZARGES.
    Příčky a sloupky z extrudovaných hliníkových profilů.
    Vyměnitelné plastové boty pro protiskluzový stojan.

    Charakteristika:

    Pracovní výška 2,65 m
    Maximální zatížení 250 kg
    Hmotnost 3,8 kg
    Délka žebříku 1,82 m
    Materiál hliník
    Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
    Svislá rozteč běhů a stupňů 265 mm
    Počet klíčků 6
    Hloubka kroku 60 mm
    Vnější šířka 380 mm

    Poznámka:

    Odpovídá normě EN 131 professional.

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku