Ráčnový očkový klíč SW.12 x 13 mm D.170 mm

Artiklové číslo: 41131213
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 41131213
EAN / GTIN 4018754022151
Číslo výrobce 41131213
L-číslo L60010 6024

Popis

Popis:

  • S dvojitým šestihranem
  • Přímé
  • 22 zubů
  • chromované

Charakteristika:

  • a: 12 mm
  • d1: 26 mm
  • d2: 30 mm
  • Délka [mm): 170 mm
  • Výstupní profil: Dvojitý šestihranný pohon AS-Drive
  • Hmotnost: 135 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 12 x 13 mm
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 12 mm
  • Šířka přes plošky 2 [mm]: 13 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku