Provedení:
- Vysoce kontrastní číselný displej
- Horní zajišťovací šroub
- Zabroušené měřicí plochy pro vnitřní rozměry
- Posuvník a lišta kalené, nerezové
- Okamžitá připravenost k měření díky referenčnímu systému
- Vyvýšené vodicí lišty pro ochranu měřítka
- Vynikající odolnost proti prachu, chladicím kapalinám a mazivům
- Stírač nečistot v jezdci
Popis:
Digitální dílenské měřidlo MarCal 18 EWR; Rozsah měření: 0 - 1000 mm; Rozlišení mm/palec: 0,01 mm / 0,0005 palce; Datové rozhraní: USB, Opto RS-232C, Digimatic; Stupeň krytí IP: IP 65; Rozsah dodávky: baterie, návod k obsluze, kufřík.
Charakteristika:
- Datové rozhraní: USB A
- Typ výrobku: 18 EWR
- Přírůstek číslic mm/inch: 0.01 / .0005″
- Rozsah měření: 0 - 40″
- Rozsah měření: 0 - 1000 mm
- Mezní chyba v palcích: .0025″
- Rozměr a v mm: 1165 mm
- Rozměr b v mm: 150 mm
- Rozměr f v mm: 60 mm
- Rozměr e v mm: 30 mm
- Rozměr c v mm: 20 mm
- Rozměr d v mm: 20 mm
- Výška číslic: 12.5 mm
- Mezní chyba (mm): 0.06 mm
Norma:
Tovární standard