Ráčnový klíč FastRatch SW.16 5/8″ D.191.3 mm

Artiklové číslo: 41101616
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
    Druh produktu Maticový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 41101616
    EAN / GTIN 4018754165100
    Číslo výrobce 41101616
    L-číslo L60010 4382

    Popis

    Popis:

    • patentováno
    • Vhodné zejména pro union NUTS
    • Metrické a palcové šrouby/matice lze ovládat klíčem:
    - 8 mm - 5/16″
  • - 10 mm - 3/8″
  • - 11 mm-7/16″
  • - 12 mm-15/32″
  • - 13 mm 1/2″
  • - 14 mm - 9/16″
  • - 16 mm-5/8″
  • - 17 mm - 21/32″
  • - 18 mm-11/16″
  • - 19 mm - 3/4″
    • ergonomický, štíhlý design
    • Vyrobeno z nerezové, temperované nerezové oceli
    • Německý spolkový užitný vzor (DBGM)
  • Charakteristika:

    • a: 7 mm
    • Slitina: Nerezová ocel
    • Délka [mm): 191,3 mm
    • Hmotnost: 270 g
    • Šířka napříč plochami [palce]: 5/8 ″
    • Šířka napříč plochami [mm a palce]: 16 5/8
    • Šířka napříč plochami [mm]: 16 mm
    • Šířka napříč plochami 1 [palec]: 5/8 ″
    • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 16 mm
    • Šířka mm (b): 32,8 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku