Ráčnový klíč FastRatch SW.14 9/16″ D.174,6 mm

Artiklové číslo: 41101414
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
    Druh produktu Maticový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 41101414
    EAN / GTIN 4018754165094
    Číslo výrobce 41101414
    L-číslo L60010 4384

    Popis

    Popis:

    • patentováno
    • Vhodné zejména pro union NUTS
    • Metrické a palcové šrouby/matice lze ovládat klíčem:
    - 8 mm - 5/16″
  • - 10 mm - 3/8″
  • - 11 mm-7/16″
  • - 12 mm-15/32″
  • - 13 mm 1/2″
  • - 14 mm - 9/16″
  • - 16 mm-5/8″
  • - 17 mm - 21/32″
  • - 18 mm-11/16″
  • - 19 mm - 3/4″
    • ergonomický, štíhlý design
    • Vyrobeno z nerezové, temperované nerezové oceli
    • Německý spolkový užitný vzor (DBGM)
  • Charakteristika:

    • a: 6 mm
    • Slitina: Nerezová ocel
    • Délka [mm): 174,6 mm
    • Hmotnost: 180 g
    • Šířka napříč plochami [palce]: 9/16 ″
    • Šířka napříč plochami [mm a palce]: 14 9/16
    • Šířka napříč plochami [mm]: 14 mm
    • Šířka napříč plochami 1 [palec]: 9/16 ″
    • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 14 mm
    • Šířka mm (b): 29,6 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku