Ráčnový klíč FastRatch SW.10 3/8″ D.133,3 mm

Artiklové číslo: 41101010
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 41101010
EAN / GTIN 4018754165056
Číslo výrobce 41101010
L-číslo L60010 4559

Popis

Popis:

  • patentováno
  • Vhodné zejména pro union NUTS
  • Metrické a palcové šrouby/matice lze ovládat klíčem:
- 8 mm - 5/16″
  • - 10 mm - 3/8″
  • - 11 mm-7/16″
  • - 12 mm-15/32″
  • - 13 mm 1/2″
  • - 14 mm - 9/16″
  • - 16 mm-5/8″
  • - 17 mm - 21/32″
  • - 18 mm-11/16″
  • - 19 mm - 3/4″
    • ergonomický, štíhlý design
    • Vyrobeno z nerezové, temperované nerezové oceli
    • Německý spolkový užitný vzor (DBGM)
  • Charakteristika:

    • a: 4 mm
    • Slitina: Nerezová ocel
    • Délka [mm): 133,3 mm
    • Hmotnost: 70 g
    • Šířka napříč plochami [palce]: 3/8 ″
    • Šířka napříč plochami [mm a palce]: 10 3/8
    • Šířka napříč plochami [mm]: 10 mm
    • Šířka napříč plochami 1 [palec]: 3/8 ″
    • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 10 mm
    • Šířka mm (b): 20 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku