Ruční vozík

Artiklové číslo: 4109L
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 4109L
EAN / GTIN 4017976011868
Číslo výrobce 4109L

Popis

Provedení:

nesmontováno

Popis:

Ruční vozík svařovaný z trubkové oceli, práškově lakovaný, briliantově modrá RAL 5007. Řídicí páku lze přišroubovat, ložná plocha je vyrobena z voděodolné překližky. Se 4 stěnami z voděodolné překližky, výška 180/250 mm. Kola s pneumatikami, náboje s válečkovými ložisky.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 400
Užitečná délka plochy (mm): 1145
Užitečná šířka plochy (mm): 545
Celková délka (mm): 1826
Celková šířka (mm): 832
Celková výška (mm): 801
Pneumatiky: Vzduch
Velikost kola (mm): 400 x 100

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku