16 U Posuvné měřítko s číselníkovým úchylkoměrem 6″ x 0.001″

Artiklové číslo: 4107900
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Měřicí technika analog
Druh produktu Posuvná měřítko s úchylkoměrem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4107900
EAN / GTIN 4059192002602
Číslo výrobce 4107900
L-číslo L40080 1824

Popis

Provedení:

  • Velký vysoce kontrastní číselník
  • Měřicí mechanismus chráněný proti nárazům
  • Nastavení nulového bodu pomocí otočného číselníku a aretačního šroubu
  • Matná chromovaná stupnice
  • Horní aretační šroub
  • Měřicí plochy z nerezové oceli, kalené
  • Měřicí lopatky pro vnitřní měření
  • Posuvník a lišta kalené, nerezové
  • Stupnicové měřicí zařízení
  • Vyvýšené vodicí lišty pro ochranu stupnice

Popis:

Hodinkový kalibr MarCal 16 U
  • Upevňovací šroub nahoře Rozsah měření: -
  • Dělení stupnice v palcích: .0001''
Rozsah dodávky: Pouzdro.

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název výrobku: Kalibrační měřidlo
  • Název skupiny výrobků: Měřidlo kaliperu
  • Název skupiny výrobků: MarCal
  • Měření hloubky: úhlový
  • Typ výrobku: 16 U
  • Rozsah měření: 0 - 6″
  • Mezní chyba v palcích: .0012″
  • Rozměr d v mm: 234 mm
  • Rozměr b v mm: 40 mm
  • Rozměr c v mm: 16.5 mm
  • Rozměr e v mm: 16 mm
  • Rozměr a v mm: 10 mm
  • Graduation_inch: 0.001 inch

Norma:

Tovární standard

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku