16 U posuvné měřítko s číselníkovým úchylkoměrem 150 mm stupnice hodnota dělení 0,02 mm s kalibrací

Artiklové číslo: 4107107KAL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Posuvná měřítko s úchylkoměrem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4107107KAL
EAN / GTIN 4059192002596
Číslo výrobce 4107107KAL

Popis

Popis:

Hodinky třmen MarCal 16 u
horní pojistný šroub
Měřicí rozsah: 0 - 150 mm
stupnice dělení hodnota_mm: 0,02
rozsah dodávky: Pouzdro

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku