Ruční 2kolový vozík

Artiklové číslo: 4103V
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Ruční vozík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4103V
EAN / GTIN 4017976741031
Číslo výrobce 4103V
L-číslo L90080 1373

Popis

Provedení:

nesestavený

Popis:

Ruční vozík ze svařované ocelové trubky, práškově lakovaný, leskle modrá RAL 5007. Zábradlí vysoké 180/250 mm. Šroubová oje. Ložná plocha z vodovzdorné překližky. Kola s plnými gumovými pneumatikami, náboje s válečkovými ložisky.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 200
Délka využitelné plochy (mm): 795
Šířka užitné plochy (mm): 445
Celková délka (mm): 1476
Celková šířka (mm): 691
Celková výška (mm): 730
Pneumatiky: Plná guma
Velikost kola (mm): 250 x 60

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku