16 EWRi(M12) Digitální posuvné měřítko 150mm s třecím kolem plochý hloubkoměr s kalibrací Dakk's

Artiklové číslo: 4103403DKS
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
    Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4103403DKS
    EAN / GTIN 4059192002497
    Číslo výrobce 4103403DKS
    L-číslo L40080 2947

    Popis

    Provedení:

    • Vysoce kontrastní číselný displej
    • Zajišťovací šroub nahoře
    • Vylehčené vodicí dráhy
    • Měřicí lopatky pro vnitřní měření
    • Kalení jezdce a lišty, nerez
    • Stupňový měřicí přístroj
    • Možnost okamžitého měření díky referenčnímu systému
    • Vyvýšené vodicí dráhy pro ochranu stupnice
    • Vynikající odolnost proti prachu, chladicím kapalinám a mazivům
    • Stírač nečistot v jezdci

    Popis:

    Digitální třmen MarCal 16 EWRi Rozsah měření: 0 - 150 mm
    • Přírůstek číslic mm/inch: 0,01 / .0005″
    • Měření hloubky: čtvercové
    • Datové rozhraní: Integrovaná bezdrátová technologie
    • Měřící kolečko: pravé
    • Třída ochrany IP: IP 67

    Charakteristika:

    • funkce: Změna směru počítání
    • Typ výrobku: 16 EEAi
    • Přírůstek číslic mm/inch: 0.01 / .0005″
    • Rozsah měření: 0 - 6″
    • Rozsah měření: 0 - 150 mm
    • Mezní chyba v palcích: .001″
    • Rozměr d v mm: 235 mm
    • Rozměr b v mm: 40 mm
    • Rozměr c v mm: 16 mm
    • Rozměr e v mm: 16 mm
    • Výška číslic: 11 mm
    • Rozměr a v mm: 10 mm
    • Mezní chyba (mm): 0.03 mm

    Norma:

    ISO 13385-1

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku