16 EWRi Digitální posuvné měřítko 150mm kulatý hloubkoměr s bezdrátovým přenosem s kalibrací DAkkS

Artiklové číslo: 4103400DKS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah měření 0 mm - 150 mm
Měřicí technika digital
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4103400DKS
EAN / GTIN 4059192002466
Číslo výrobce 4103400DKS

Popis

Popis:

Digitální třmen MarCal 16 EWRi
Měřicí rozsah: 0 - 150 mm
číselná hodnota kroku mm/inch: 0,01 / .0005″
hloubka rozměr: Kulaté
datové rozhraní: Integrované bezdrátové
třecí kolečko: FALEŠNÉ
krytí IP: IP 67

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku