16 EWRi-AR Digitální posuvné měřítko 200 mm plochý hloubkoměr

Artiklové číslo: 4103382
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
    Měřicí technika digital
    Druh produktu Posuvné měřítko speciální provedení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4103382
    EAN / GTIN 4059192057268
    Číslo výrobce 4103382
    L-číslo L40080 2337

    Popis

    Provedení:

    • Vysoce kontrastní číselný displej
    • Zajišťovací šroub nahoře
    • Vylehčené vodicí dráhy
    • Měřicí lopatky pro vnitřní měření
    • Kalení jezdce a lišty, nerez
    • Stupňový měřicí přístroj
    • Možnost okamžitého měření díky referenčnímu systému
    • Vyvýšené vodicí dráhy pro ochranu stupnice
    • Vynikající odolnost proti prachu, chladicím kapalinám a mazivům
    • Stírač nečistot v jezdci

    Popis:

    Digitální třmen pro speciální aplikace MarCal 16 EWRi-AR Rozsah měření: 0 - 200 mm
    • Přírůstek číslic mm/inch: 0,01 / .0005″
    • Datové rozhraní: Integrované bezdrátové připojení
    • Třída ochrany IP: IP 67
    Rozsah dodávky: Baterie, návod k obsluze, kufřík.

    Charakteristika:

    • Typ kalibrace: Nekalibrované
    • Typ výrobku: 16 EWRiAR
    • Přírůstek číslic mm/inch: 0.01 / .0005″
    • Rozsah měření: 0 - 8″
    • Rozsah měření: 0 - 200 mm
    • Aplikace: ; Vnější měřicí plochy z karbidu ; Pro značení obrobků ;
    • Mezní chyba v palcích: .001″
    • Rozměr d v mm: 285 mm
    • Rozměr c v mm: 16.5 mm
    • Rozměr e v mm: 16 mm
    • Výška číslic: 11 mm
    • Mezní chyba (mm): 0.03 mm

    Norma:

    Tovární standard

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku