16 EWRi-H Digitální posuvné měřítko 150 mm HM,kulatý hloubkoměr s kalibrací Dakk's

Artiklové číslo: 4103373DKS
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
Druh produktu Posuvné měřítko speciální provedení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4103373DKS
EAN / GTIN 4059192057176
Číslo výrobce 4103373DKS

Popis

Provedení:

  • Vysoce kontrastní číselný displej
  • Zajišťovací šroub nahoře
  • Vylehčené vodicí dráhy
  • Měřicí lopatky pro vnitřní měření
  • Kalení jezdce a lišty, nerez
  • Stupňový měřicí přístroj
  • Možnost okamžitého měření díky referenčnímu systému
  • Vyvýšené vodicí dráhy pro ochranu stupnice
  • Vynikající odolnost proti prachu, chladicím kapalinám a mazivům
  • Stírač nečistot v jezdci

Popis:

Digitální kaliper pro speciální aplikace MarCal 16 EWRi-H Rozsah měření: 0 - 150 mm
  • Přírůstek číslic mm/inch: 0,01 / .0005″
  • Datové rozhraní: Integrované bezdrátové připojení
  • Třída ochrany IP: IP 67
Rozsah dodávky: Baterie, návod k obsluze, kufřík.

Charakteristika:

  • Měření hloubky: kulatý
  • Typ výrobku: 16 EWRi-H
  • Přírůstek číslic mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Rozsah měření: 0 - 6″
  • Rozsah měření: 0 - 150 mm
  • Mezní chyba v palcích: .001″
  • Rozměr d v mm: 235 mm
  • Rozměr b v mm: 40 mm
  • Rozměr c v mm: 16 mm
  • Rozměr e v mm: 16 mm
  • Výška číslic: 11 mm
  • Rozměr a v mm: 10 mm
  • Mezní chyba (mm): 0.03 mm

Norma:

ISO 13385-1

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku