Oboustranný očkový klíč 17 x 19 mm D.365 mm

Artiklové číslo: 41031719
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
    Druh produktu Maticový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 41031719
    EAN / GTIN 4018754140404
    Číslo výrobce 41031719
    L-číslo L60010 2923

    Popis

    Popis:

    • velmi dlouhá
    • 15° zahnuté
    • Vysoce výkonná ocel HPQ®, chromovaná

    Charakteristika:

    • Délka [mm): 365 mm
    • Výstupní profil: Dvojitý šestihranný pohon AS-Drive
    • Hmotnost: 296 g
    • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 17 mm
    • Šířka přes plošky 2 [mm]: 19 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku