16 EWR-RW Digitální posuvné měřítko 150mm s výstupem dat

Artiklové číslo: 4103081
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Dostupné za 1 – 2 týdnů

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie Provoz s bateriemi
Rozsah měření 150 mm
Měřicí technika digital
Druh produktu Posuvné měřítko speciální provedení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4103081
Kopírovat
EAN / GTIN 4059192002374
Kopírovat
Číslo výrobce 4103081
Kopírovat
L-číslo L40080 775
Kopírovat
Výrobce MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

  • Vysoce kontrastní číselný displej
  • Horní aretační šroub
  • Vyleštěné vodicí dráhy
  • Kalený posuvník a kolejnice, odolné proti korozi
  • Možnost okamžitého měření díky referenčnímu systému
  • Vyvýšené vodicí dráhy chránící stupnici
  • Vynikající odolnost proti prachu, chladicím kapalinám a mazivům
  • Stěrač nečistot v posuvníku

Popis:

Digitální třmenové měřidlo pro speciální aplikace MarCal 16 EWR-RW Rozsah měření: 0 - 150 mm
  • Přírůstek číslic mm/inch: 0,01 / .0005″
  • Datové rozhraní: USB, Opto RS-232C, Digimatic
  • Třída ochrany IP: IP 67
Rozsah dodávky: Baterie, návod k obsluze, kufřík.

Charakteristika:

  • Datové rozhraní: USB A
  • Typ výrobku: 16 EWR-RW
  • Přírůstek číslic mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Rozsah měření: 0 - 6″
  • Rozsah měření: 0 - 150 mm
  • Mezní chyba v palcích: .002″
  • Rozměr d v mm: 235 mm
  • Rozměr b v mm: 40 mm
  • Rozměr e v mm: 16 mm
  • Výška číslic: 8.5 mm
  • Mezní chyba (mm): 0.05 mm

Norma:

Tovární standard

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku