16 EWR-SI Digitální posuvné měřítko 20-170mm s výstupem dat

Artiklové číslo: 4103078
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
Měřicí technika digital
Druh produktu Posuvné měřítko speciální provedení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4103078
EAN / GTIN 4059192002343
Číslo výrobce 4103078
L-číslo L40080 820

Popis

Provedení:

  • Vysoce kontrastní číselný displej
  • Horní aretační šroub
  • Vyleštěné vodicí dráhy
  • Kalený posuvník a kolejnice, odolné proti korozi
  • Možnost okamžitého měření díky referenčnímu systému
  • Vyvýšené vodicí dráhy chránící stupnici
  • Vynikající odolnost proti prachu, chladicím kapalinám a mazivům
  • Stěrač nečistot v posuvníku

Popis:

Digitální třmenové měřidlo pro speciální aplikace MarCal 16 EWR-SI Rozsah měření: 20 - 170 mm
  • Přírůstek číslic mm/inch: 0,01 / .0005″
  • Datové rozhraní: USB, Opto RS-232C, Digimatic
  • Třída ochrany IP: IP 67
Rozsah dodávky: Baterie, návod k obsluze, kufřík.

Charakteristika:

  • Datové rozhraní: USB A
  • Rozsah měření: 20 - 170 mm
  • Typ výrobku: 16 EEA-SI
  • Rozsah měření: 0.8 - 6.7″
  • Přírůstek číslic mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Mezní chyba v palcích: .001″
  • Rozměr d v mm: 235 mm
  • Rozměr b v mm: 28 mm
  • Rozměr e v mm: 16 mm
  • Výška číslic: 8.5 mm
  • Mezní chyba (mm): 0.03 mm

Norma:

Tovární standard

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku