16 EWR Digitální posuvné měřítko 150mm s třecím kolem kulatý hloubkoměr s výstupem dat

Artiklové číslo: 4103065
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
    Měřicí technika digital
    Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4103065
    EAN / GTIN 4059192002213
    Číslo výrobce 4103065
    L-číslo L40080 980

    Popis

    Provedení:

    • Vysoce kontrastní číselný displej
    • Zajišťovací šroub nahoře
    • Vylehčené vodicí dráhy
    • Měřicí lopatky pro vnitřní měření
    • Kalení jezdce a lišty, nerez
    • Stupňový měřicí přístroj
    • Možnost okamžitého měření díky referenčnímu systému
    • Vyvýšené vodicí dráhy pro ochranu stupnice
    • Vynikající odolnost proti prachu, chladicím kapalinám a mazivům
    • Stírač nečistot v jezdci

    Popis:

    Digitální třmen MarCal 16 EWR Rozsah měření: 0 - 150 mm
    • Přírůstek číslic mm/palec: 0,01 / .0005″
    • Měření hloubky: kruhové
    • Datové rozhraní: USB, Opto RS-232C, Digimatic
    • Měřící kolečko: pravé
    • Krytí IP: IP 67

    Charakteristika:

    • Datové rozhraní: USB A
    • Typ výrobku: 16 EWR
    • Přírůstek číslic mm/inch: 0.01 / .0005″
    • Rozsah měření: 0 - 6″
    • Rozsah měření: 0 - 150 mm
    • Mezní chyba v palcích: .001″
    • Rozměr d v mm: 235 mm
    • Rozměr b v mm: 40 mm
    • Rozměr c v mm: 16 mm
    • Rozměr e v mm: 16 mm
    • Rozměr a v mm: 10 mm
    • Výška číslic: 8.5 mm
    • Mezní chyba (mm): 0.03 mm

    Norma:

    ISO 13385-1

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku