• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

16 ER(M14) Digitální posuvné měřítko 300 mm s třecím kolem s výstupem dat

Artiklové číslo: 4103021
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost
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
Rozsah měření 0 mm - 300 mm
Měřicí technika digital
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4103021
EAN / GTIN 4059192002190
Číslo výrobce 4103021
L-číslo L40080 1990
Manufacturer MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

  • Vysoce kontrastní číselný displej
  • Upevňovací šroub v horní části
  • Vyleštěné vodicí dráhy
  • Měřicí lopatky pro vnitřní měření
  • Kalení jezdce a lišty, nerez
  • Stupňové měřicí zařízení
  • Možnost okamžitého měření díky referenčnímu systému
  • Vyvýšené vodicí dráhy pro ochranu stupnice
  • Stírač nečistot v jezdci

Popis:

Digitální třmen MarCal 16 ER Rozsah měření: 0 - 300 mm
  • Přírůstek číslic mm/palec: 0,01 / .0005″
  • Měření hloubky:
  • Datové rozhraní: USB, Opto RS-232C, Digimatic
  • Třmenové kolo: pravé
  • Třída ochrany IP: žádná

Charakteristika:

  • Datové rozhraní: USB A
  • Typ výrobku: 16 ER
  • Přírůstek číslic mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Rozsah měření: 0 - 300 mm
  • Rozsah měření: 0 - 12″
  • Mezní chyba v palcích: .0015″
  • Rozměr d v mm: 388 mm
  • Rozměr b v mm: 64 mm
  • Rozměr c v mm: 19 mm
  • Rozměr e v mm: 16 mm
  • Rozměr a v mm: 14 mm
  • Výška číslic: 8.5 mm
  • Mezní chyba (mm): 0.04 mm

Norma:

ISO 13385-1

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku