MC-I Připojovací kabel datového rozhraní USB včetně softwaru

Artiklové číslo: 4102782
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
    Druh produktu Datový kabel

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4102782
    EAN / GTIN 4059192002060
    Číslo výrobce 4102782
    L-číslo L40110 38

    Popis

    Provedení:

    • Pro připojení měřicího zařízení k PC
    • Přenos dat do MarCom nebo přes virtuální rozhraní COM do jiných aplikací

    Popis:

    • Adaptační kabelMC-I (pro nožní spínač přes MarCom): Jack Ø3,5 mm/USB (0,1 m)

    Charakteristika:

    • Datové rozhraní: USB A
    • Hardwarová rozhraní: USB A
    • Typ kalibrace: Nekalibrované
    • Název skupiny výrobků: Zpracování měřicích dat
    • Typ výrobku: MC-I
    • Název skupiny výrobků: MarConnect
    • Hardwarová rozhraní: Zásuvka na jack
    • Kategorie příslušenství (eShop): Datový kabel
    • Název výrobku: Kabel adaptéru (pro nožní spínač přes MarCom): Jack Ø3,5 mm/USB
    • Pro měřicí zařízení: (adaptérový kabelový konektor Ø 3,5 mm/USB pro) Nožní spínač 16 ESf
    • Délka kabelu: 0.1 m

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku