1082e Vysílač Rádiový OptoSimplex

Artiklové číslo: 4102235
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
Druh produktu Datové rozhraní

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4102235
EAN / GTIN 4059192001810
Číslo výrobce 4102235
L-číslo L40080 1738

Popis

Provedení:

  • Pro dovybavení všech ručních měřicích přístrojů Mahr s datovým rozhraním
  • Bezdrátový přenos naměřených hodnot z měřicího přístroje do počítače
  • Bezpečný přenos dat díky zpětné vazbě příjmu naměřených hodnot z počítače. do měřicího zařízení
  • Optické potvrzení příjmu na vysílacím modulu
  • Kompaktní vysílací moduly bez externí antény
  • Obousměrné rádiové spojení (dálkový dotaz měřicího zařízení)
  • Rádiová frekvence 2400 MHz

Popis:

  • 1082 e 1082 e Vysílací modul pro e-Stick

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název výrobku: Modul vysílače
  • Název skupiny výrobků: Zpracování měřicích dat
  • Název skupiny výrobků: MarConnect
  • Datové rozhraní: Rozhraní ES
  • Hardwarová rozhraní: Rozhraní ES
  • Pro měřicí zařízení: Digimar M814 N/G ; Multimar 25 ES ; MarTool 106 ES
  • Rádiová vzdálenost: do 6 m
  • Typ výrobku: 1082 e
  • Frekvenční pásmo: 2400 MHz

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku