Přijímač e-Stick Rádiový přijímač Smart Bluetooth

Artiklové číslo: 4102230
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Datové rozhraní

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4102230
EAN / GTIN 4059192001773
Číslo výrobce 4102230
L-číslo 402746

Popis

Provedení:

  • Pro dovybavení všech ručních měřicích přístrojů Mahr s datovým rozhraním
  • Bezdrátový přenos naměřených hodnot z měřicího přístroje do počítače
  • Bezpečný přenos dat díky zpětné vazbě příjmu naměřených hodnot z počítače. do měřicího zařízení
  • Optické potvrzení příjmu na vysílacím modulu
  • Kompaktní vysílací moduly bez externí antény
  • Obousměrné rádiové spojení (dálkový dotaz měřicího zařízení)
  • Rádiová frekvence 2400 MHz

Popis:

  • e-Stick e-Stick rádiový přijímač

Charakteristika:

  • Systémové požadavky: Rozhraní USB od verze 1.1
  • Datové rozhraní: USB A
  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Pro měřicí zařízení: Moduly převodníků 16 EWe, 2000 e, RS232 e
  • Systémové požadavky: MS Windows 7
  • Systémové požadavky: MS Excel od verze 97
  • Systémové požadavky: min. 10 MB volného místa na pevném disku
  • Název skupiny výrobků: Zpracování měřicích dat
  • Název skupiny výrobků: MarConnect
  • Systémové požadavky: PC kompatibilní s IBM AT
  • Název výrobku: Rádiový přijímač
  • Typ výrobku: e-Stick
  • Systémové požadavky: Jednotka CD/DVD
  • Rádiová vzdálenost: do 6 m
  • Frekvenční pásmo: 2400 MHz
  • Počet připojitelných vysílacích modulů pro e-Stick: 8
  • Počet připojitelných rádiových přijímačů e-Stick: 1

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku