Comfortstep L - Jednoduchý žebřík s 10 stupni

Artiklové číslo: 41016
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Příložný žebřík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 41016
EAN / GTIN 4003866410163
Číslo výrobce 41016
L-číslo L90010 782

Popis

Popis:

Žebřík s maximálním pracovním komfortem vytváří také vizuální akcenty.
80 mm hluboké schůdky s polstrovaným předním okrajem.
eloxované vázací tyče odolné proti oděru.
Kontaktní profil na horním konci pro bezpečné upevnění.
K dispozici také jako policový žebřík.
Konce stupňů jsou opatřeny plastovými krytkami.
Šroubové spojení stupňovitého zábradlí.
Schody a zábradlí z extrudovaných hliníkových profilů.
Estetický design - ideální pro použití v kancelářích, ordinacích a prodejních místnostech.

Charakteristika:

Pracovní výška 3,75 m
Zatížení max. 150 kg
Hmotnost 7 kg
Délka žebříku 2,95 m
Materiál hliník
Šroubový spoj mezi příčkou a stupňovitým sloupkem
Svislá rozteč běhů a stupňů 250 mm
Počet kroků 10
Hloubka kroku 80 mm
Vnější šířka 380 mm

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku